Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 210
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 210
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 210
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 210
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 210
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 210
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 210
Artikel-Nr.:
     2813-380-2319
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     125504
EAN/GTIN:
     4015613570860
Suchbegriffe:
Tablett-Rutsche
Tablettrutsche
bartscher tablettrutsche
tablettrutsche

Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 210 x 31 x 120 cm. Gewicht: 5,9 kg
Tablettrutsche, 1 Stück, 6x 1/1 GN | Material: Edelstahl• | Maße: 210 x 31 x 120 cm. Gewicht: 5,9 kg

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
210 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
5.90 kg
Volumen:
0.12 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,54*
€ 373,04*
11 Tage
3
€ 5,80*
ab € 368,73*
€ 434,17*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 387,25*
€ 456,48*
Frei Haus
ab € 449,94*
€ 527,66*
Frei Haus
ab € 463,04*
€ 539,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,48*
€ 543,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,77*
€ 538,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,87*
€ 517,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,69*
€ 501,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,25*
€ 460,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.