Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 150
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 150
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 150
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 150
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 150
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 150
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 150
Artikel-Nr.:
     2813-380-2318
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     125503
EAN/GTIN:
     4015613570846
Suchbegriffe:
Tablett-Rutsche
Tablettrutsche
bartscher tablettrutsche
tablettrutsche

Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN | Material: Edelstahl | Maße: 150 x 31 x 120 cm. Gewicht: 4 kg
Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN | Material: Edelstahl• | Maße: 150 x 31 x 120 cm. Gewicht: 4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
150 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
4.00 kg
Volumen:
0.09 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,51*
€ 267,60*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 254,18*
€ 305,19*
Frei Haus
ab € 290,55*
€ 349,29*
Frei Haus
ab € 298,88*
€ 356,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,02*
€ 343,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,64*
€ 336,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.