Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher KitchenAid 5KSM7591X, silber, 6,9L | Sicherheitsschalter: Nein |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher KitchenAid 5KSM7591X, silber, 6,9L | Sicherheitsschalter: Nein |
Bartscher KitchenAid 5KSM7591X, silber, 6,9L | Sicherheitsschalter: Nein |
Bartscher KitchenAid 5KSM7591X, silber, 6,9L | Sicherheitsschalter: Nein |
Bartscher KitchenAid 5KSM7591X, silber, 6,9L | Sicherheitsschalter: Nein |
Bartscher KitchenAid 5KSM7591X, silber, 6,9L | Sicherheitsschalter: Nein |
Bartscher KitchenAid 5KSM7591X, silber, 6,9L | Sicherheitsschalter: Nein |
Bartscher KitchenAid 5KSM7591X, silber, 6,9L | Sicherheitsschalter: Nein |
Artikel-Nr.:
     2813-380-2243
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150047
EAN/GTIN:
     4015613582467
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Mechanischer Sicherheitsschalter

Bartscher KitchenAid 5KSM7591X, silber, 6,9L | Sicherheitsschalter: Nein | Maße: 28,7 x 37,1 x 417 cm. Gewicht: 12,2 kg
KitchenAid 5KSM7591X, silber, 6,9L | Mit der robusten Ganzmetallkonstruktion und dem leisen Direktantrieb ist die Ku¨chenmaschine aus der KitchenAid - Serie Heavy Duty fu¨r den professionellen Einsatz konzipiert. | Sicherheitsschalter: Nein • Ausführung: Mit Schüsselheber • Frequenz: 50/60 Hz • Schutzgitter: Nein • Eigenschaften: Ganzmetallkonstruktion • Inklusive: 1 Flachrührer ,1 Knethaken ,1 Schneebesen ,1 Spritzschutz ,1 Rührschüssel • Inhalt Rührschüssel(n): 6,9 Liter • Anschlusswert: 0,5 kW • Spannung: 230 V • Material Rührschüssel(n): Edelstahl • Steuerung;Hebel • Farbe;Silber • Geschwindigkeitsregelung;10 Stufen • Material;Zinkdruckguss • Antrieb;Direktantrieb | Maße: 28,7 x 37,1 x 417 cm. Gewicht: 12,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
42 cm
Gewicht:
12.20 kg
Volumen:
0.07 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.242,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,48*
€ 1.609,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,14*
€ 1.590,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,58*
€ 1.541,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,89*
€ 1.509,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,76*
€ 1.478,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.