Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Cerealienspender, 2-fach | Anzahl Spender: 2 | Maße: 36 x 17 x 395


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Cerealienspender, 2-fach | Anzahl Spender: 2 | Maße: 36 x 17 x 395
Bartscher Cerealienspender, 2-fach | Anzahl Spender: 2 | Maße: 36 x 17 x 395
Bartscher Cerealienspender, 2-fach | Anzahl Spender: 2 | Maße: 36 x 17 x 395
Bartscher Cerealienspender, 2-fach | Anzahl Spender: 2 | Maße: 36 x 17 x 395
Bartscher Cerealienspender, 2-fach | Anzahl Spender: 2 | Maße: 36 x 17 x 395
Artikel-Nr.:
     2813-380-2200
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500378
EAN/GTIN:
     4015613531793
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cerealien-Dispenser
Cerealien-Spender
Cerealiendispenser
Cerealienspender

Bartscher Cerealienspender, 2-fach | Anzahl Spender: 2 | Maße: 36 x 17 x 395 cm. Gewicht: 3,7 kg
Cerealienspender, 2-fach | Anzahl Spender: 2 • Nicht im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial • Höhe der Schalen, max.: 75 mm • Ausgelegt für: Cornflakes ,Getreide ,Müsli ,Nüsse • Material: Kunststoff ,Stahlblech ,Lackiert • Eigenschaften: Behälter kratzfest ,Geeignet zur Wandmontage • Inhalt: 2 x 3,5 Liter • | Maße: 36 x 17 x 395 cm. Gewicht: 3,7 kg

Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
3.70 kg
Volumen:
0.03 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 73,17*
€ 93,10*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 75,41*
€ 95,58*
€ 5,46*
ab € 78,00*
€ 98,34*
Frei Haus
ab € 81,21*
€ 102,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.