Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Servierwagen TS200 | Abstand zwischen den Borden: 570 mm | Maße: 92 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Servierwagen TS200 | Abstand zwischen den Borden: 570 mm | Maße: 92 x
Bartscher Servierwagen TS200 | Abstand zwischen den Borden: 570 mm | Maße: 92 x
Bartscher Servierwagen TS200 | Abstand zwischen den Borden: 570 mm | Maße: 92 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-1651
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A300062
EAN/GTIN:
     4015613433509
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen

Bartscher Servierwagen TS200 | Abstand zwischen den Borden: 570 mm | Maße: 92 x 60 x 945 cm. Gewicht: 10 kg
Servierwagen TS200 | Abstand zwischen den Borden: 570 mm • Aufkantung: - • Abräummulde: Nein • Mit Griff(en): Ja • Tiefe Borde: 510 mm • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Ausführung: Borde • Breite Borde: 830 mm • Einsatzbereich: Transportieren ,Servieren • Durchmesser Rollen;100 mm • Farbe;Silber • Lenkrollen;4 Lenkrollen, 2 feststellbar • Tragfähigkeit gesamt, max.;100 kg • Anzahl Borde;2 • Material;Chromnickelstahl • Radpuffer;4 Stück, Kunststoff • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 92 x 60 x 945 cm. Gewicht: 10 kg

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
92 cm
Höhe:
95 cm
Gewicht:
10.00 kg
Volumen:
0.07 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,05*
€ 118,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,04*
€ 118,42*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 97,10*
€ 121,02*
Frei Haus
ab € 98,97*
€ 122,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A300049
ab € 98,88*
Ähnlich
Bartscher
A300056
ab € 131,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.