Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Bankettwagen 2-tür.,2x2/1, gekühlt aus Edelstahl Bankettwagen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Bankettwagen 2-tür.,2x2/1, gekühlt aus Edelstahl Bankettwagen,
RIEBER Bankettwagen 2-tür.,2x2/1, gekühlt aus Edelstahl Bankettwagen,
Artikel-Nr.:
     2813-378-599
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88230401
EAN/GTIN:
     4007537033682
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen rieber
bankettwagen
RIEBER Bankettwagen 2-tür.,2x2/1, gekühlt
aus Edelstahl

Bankettwagen, 2-türig, aus CNS
Typ BKW-KF 2x2/1, gekühlt,
ohne Roste.
L/B/H 1487 x 843 x 1755 mm
mit 2 x 11 Paar Auflageschienen/
-sicken, zur Aufnahme von max.
2 x 11 GN-Rosten 650 x 530 mm.
Auflagenabstand 115 mm.
Gesamtanschlusswert 600 Watt.
Kältemittel R 134 a.
Wagen steckerfertig.
Mit 2 Sicherheitsschiebegriffen.
Rostfreie Rollen mit CNS-Befestigung
und Kugellager, Ø 200 mm.
2 Bockrollen und 2 Lenkstopprollen.
PU-Stoßecken
Leergewicht: ca. 215 kg.
Zuladung: max. 120 kg.

Ohne Roste.


Weitere Informationen:
Länge:
84.30 cm
Breite:
148.70 cm
Höhe:
175.50 cm
Gewicht:
214.00 kg
Leistungsaufnahme:
600 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.830,65*
€ 10.049,41*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.845,12*
€ 10.063,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.063,84*
€ 11.975,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.018,98*
€ 11.922,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.877,92*
€ 11.754,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.845,12*
€ 11.715,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.