Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Bankettwagen 1-tür.,1x2/1, Sickenabst.70 aus Edelstahl Bankettwagen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Bankettwagen 1-tür.,1x2/1, Sickenabst.70 aus Edelstahl Bankettwagen,
RIEBER Bankettwagen 1-tür.,1x2/1, Sickenabst.70 aus Edelstahl Bankettwagen,
Artikel-Nr.:
     2813-378-596
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88230105
EAN/GTIN:
     4007537033651
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen rieber
bankettwagen
RIEBER Bankettwagen 1-tür.,1x2/1, Sickenabst.70
aus Edelstahl

Bankettwagen, 1-türig, aus CNS
Typ BKW 1 x 2/1, beheizt,
ohne Roste.
L/B/H 777 x 837 x 1712 mm
mit 18 Paar Auflagesicken,
zur Aufnahme von max. 18 GN-
Rosten 650 x 530 mm.
Auflagenabstand 70 mm.
Gesamtanschlusswert 2,250 kW/230 V.
Wagen steckerfertig.
Mit 1 Schiebegriff. Mit Galerie.
Rostfreie Rollen mit CNS-Befestigung
und Kugellager, Ø 200 mm.
2 Bockrollen und 2 Lenkstopprollen.
PU-Stoßecken
Leergewicht: ca. 120 kg.
Zuladung: max. 120 kg.

Ohne Roste.



Weitere Informationen:
Länge:
83.70 cm
Breite:
77.70 cm
Höhe:
171.20 cm
Gewicht:
114.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.455,29*
€ 5.655,22*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.455,26*
€ 5.663,28*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 9.471,34*
€ 9.676,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.663,28*
€ 6.739,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.616,62*
€ 6.683,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.501,81*
€ 6.547,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.463,28*
€ 6.501,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.455,26*
€ 6.491,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.