Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Einschubblech Mod. 12 041 Einschubblech mit glattem Rand, GN 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Einschubblech Mod. 12 041 Einschubblech mit glattem Rand, GN 1/2
RIEBER GN-Einschubblech Mod. 12 041 Einschubblech mit glattem Rand, GN 1/2
Artikel-Nr.:
     2813-378-353
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84100111
EAN/GTIN:
     4007537027490
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antihaft-Backblech GN
Einschubblech
GN-Blech
Gastronorm-Blech

RIEBER GN-Einschubblech Mod. 12 041
Einschubblech mit glattem Rand, GN 1/2
L/B/T 325 x 265 x 40 mm

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.65 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,29*
€ 36,90*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,07*
€ 37,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.