Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Einschubblech Mod. 12 021 Einschubblech mit glattem Rand, GN 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Einschubblech Mod. 12 021 Einschubblech mit glattem Rand, GN 1/2
RIEBER GN-Einschubblech Mod. 12 021 Einschubblech mit glattem Rand, GN 1/2
Artikel-Nr.:
     2813-378-352
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84100110
EAN/GTIN:
     4007537027483
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antihaft-Backblech GN
Einschubblech
GN-Blech
Gastronorm-Blech

RIEBER GN-Einschubblech Mod. 12 021
Einschubblech mit glattem Rand, GN 1/2
L/B/T 325 x 265 x 20 mm

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 21,03*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,44*
€ 21,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.