Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Einschubblech Mod. 23 041 Einschubblech mit glattem Rand, GN 2/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Einschubblech Mod. 23 041 Einschubblech mit glattem Rand, GN 2/3
RIEBER GN-Einschubblech Mod. 23 041 Einschubblech mit glattem Rand, GN 2/3
Artikel-Nr.:
     2813-378-350
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84100108
EAN/GTIN:
     4007537027469
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antihaft-Backblech GN
Einschubblech
GN-Blech
Gastronorm-Blech

RIEBER GN-Einschubblech Mod. 23 041
Einschubblech mit glattem Rand, GN 2/3
L/B/T 352 x 325 x 40 mm

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.90 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,16*
€ 46,19*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,33*
€ 52,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.