Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Bankettw.2x2/1 gekühlt Sicken 115mm R290 Der robuste Bankettwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Bankettw.2x2/1 gekühlt Sicken 115mm R290 Der robuste Bankettwagen
RIEBER Bankettw.2x2/1 gekühlt Sicken 115mm R290 Der robuste Bankettwagen
Artikel-Nr.:
     2813-378-3361
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88230405
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen rieber
bankettwagen
RIEBER Bankettw.2x2/1 gekühlt Sicken 115mm R290
Der robuste Bankettwagen aufgeteilt in zwei Schrankabteile, mit gradgenauer und leistungsstarker Kompressorkühlung (digital steuerbar) und Umluftgebläse, dient zum sicheren Transport, servierbereitem Kalthalten und zeitgleichem Ausgeben von Speisen im GN- oder Teller-System. Für mehr Flexibilität und perfekte Speisenqualität bei jedem Banketteinsatz – von der Portionierung bis zum Verzehr. Zuverlässige Kühlung des Innenraums durch oben eingebauten Verdampfer und unten Kühlmaschine mit Tauwasserverdunstung.

In den Schrankabteilen können GN 2/1 Roste und GN-Behälter direkt eingeschoben werden. Auf den Rosten können die fertigportionierten Teller, durch zusätzlichen Tellerträger (für 6 Teller) mit Clochen für optimalen Schutz der Speisen transportiert werden.

Zudem raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
148.20 cm
Breite:
83.70 cm
Höhe:
177.10 cm
Gewicht:
194.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.885,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.175,11*
€ 13.298,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.095,47*
€ 13.203,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.928,00*
€ 13.004,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.885,06*
€ 12.953,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.