Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport 3000 hybrid aktiv-Warm & aktiv-Kalt R290 Der fahrbare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport 3000 hybrid aktiv-Warm & aktiv-Kalt R290 Der fahrbare
RIEBER thermoport 3000 hybrid aktiv-Warm & aktiv-Kalt R290 Der fahrbare
Artikel-Nr.:
     2813-378-3275
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85010823
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter
RIEBER thermoport 3000 hybrid aktiv-Warm & aktiv-Kalt R290
Der fahrbare Frontlader mit zwei komplett getrennten, digital steuerbaren Temperaturbereichen, dient zum sicheren Transport von warmen, sowie gekühlten Speisen im GN-System. Die mobile hybrid-Küche, für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.
Im oberen Bereich können Speisen durch eine zuheizbare, gradgenaue und leistungsstarke Umluftheizung warmgehalten werden. Unten können vorgekühlte Speisen durch eine gradgenaue und leistungsstarke Kompressorkühlung kaltgehalten werden.

Durch raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Niedertemperaturgaren im Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Auch im oberen Bereich zusätzliche Kühloption mit Einschub von GN 1/1 Ku¨hlpellets möglich, durch reinen Umluftbetrieb wird die kalte Luft gleichmäßig im Innenraum verteilt.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf Rieber Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – fu¨r einen rutschfesten und sicheren Transport.
Zudem besonders empfehlenswert für thermoport® Edelstahl die Transportsicherung.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
49.20 cm
Breite:
76.90 cm
Höhe:
164.50 cm
Gewicht:
78.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.186,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.600,24*
€ 10.234,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.532,10*
€ 10.153,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.286,27*
€ 9.860,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.186,50*
€ 9.741,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.