Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter Mod. 13 104 gelocht GN-Behälter 1/3, gelocht, aus CN ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Behälter Mod. 13 104 gelocht GN-Behälter 1/3, gelocht, aus CN ohne
RIEBER GN-Behälter Mod. 13 104 gelocht GN-Behälter 1/3, gelocht, aus CN ohne
Artikel-Nr.:
     2813-378-269
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84020116
EAN/GTIN:
     4007537025694
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

RIEBER GN-Behälter Mod. 13 104 gelocht
GN-Behälter 1/3, gelocht, aus CN
ohne Griffe
L/B/T 325 x 176 x 100 mm
nicht zum Einsetzen

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.59 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 34,43*
€ 45,67*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,79*
€ 45,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.