Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Rolling Tablett-Besteckbuffet TB01 Tablett-Besteckbuffet zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Rolling Tablett-Besteckbuffet TB01 Tablett-Besteckbuffet zur
Artikel-Nr.:
     2813-378-2672
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     73590101
EAN/GTIN:
     4007537134709
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

RIEBER Rolling Tablett-Besteckbuffet TB01
Tablett-Besteckbuffet
zur Bereitstellung von Bestecken,
Servietten, Gewürzen und Tabletts
L/B/H 1270 x 820 x 900 mm,
mit abklappbarer Tablettrutsche in
Rundrohr-Ausführung,
Aufsatz mit 8 Besteckbehältern für
je 100 Besteckteile, 3 kleine Behälter,
2 zusätzliche Besteckköcher und
angehängtem Serviettenspender,
Unterbau zum Einfahren von einem Tablett-
spender vorgesehen (Tablettspender nicht
im Lieferumfang enthalten)
Verkleidung gästeseitig in Resopal o.ä.
bzw. Holzfurnier nach Wunsch,
Farbe gemäß unserem Prospekt,
andere Furnierarten gegen Mehrpreis
möglich,
stirnseitig MDF-verkleidet beliebig nach
RAL oder andere lackierfähige Farbsysteme
gegen Mehrpreis,
fahrbar auf 4 Lenkrollen Ø 125 mm
mit Feststeller,
rostfreie Rollen mit CN-Befestigung




Weitere Informationen:
Länge:
127 cm
Breite:
82 cm
Höhe:
75 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.549,60*
€ 4.638,09*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.718,36*
€ 5.802,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.802,54*
€ 6.905,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.775,60*
€ 6.872,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.718,36*
€ 6.804,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.