Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WACA Dressinglöffel , Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Dressinglöffel , Farbe: schwarz
WACA Dressinglöffel , Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-376-747
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1627-790
EAN/GTIN:
     4009085034227
Suchbegriffe:
Dressing-Löffel
Dressinglöffel
dressinglöffel waca
dressing-löffel

WACA Dressinglöffel , Farbe: schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Gewicht ca.:
3.00 kg
Durchmesser:
6 cm
Volumen:
0.04 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.