Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Raclette Pfännchen Juri Metall antihaft beschichtet 18,0x9,0x3,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Raclette Pfännchen Juri Metall antihaft beschichtet 18,0x9,0x3,0cm
KELA Raclette Pfännchen Juri Metall antihaft beschichtet 18,0x9,0x3,0cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-5606
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     66496
EAN/GTIN:
     4025457664960
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
kela raclette

KELA Raclette Pfännchen Juri Metall antihaft beschichtet 18,0x9,0x3,0cm

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.06 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: raclette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,23*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.