Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Nierenschale aus Polypropylen, Farbe: blau-transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Nierenschale aus Polypropylen, Farbe: blau-transluzent
WACA Nierenschale aus Polypropylen, Farbe: blau-transluzent
Artikel-Nr.:
     2813-376-5135
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     2503-876
EAN/GTIN:
     4009085185615
Suchbegriffe:
Nierenschale
nierenschale kunststoff
nierenschale
waca nierenschale

WACA Nierenschale aus Polypropylen, Farbe: blau-transluzent


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Länge:
26 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,90*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 1,20*
€ 1,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.