Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Nierenschale aus Polypropylen, Farbe: rot-transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Nierenschale aus Polypropylen, Farbe: rot-transluzent
WACA Nierenschale aus Polypropylen, Farbe: rot-transluzent
Artikel-Nr.:
     2813-376-5134
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     2503-735
EAN/GTIN:
     4009085185608
Suchbegriffe:
Nierenschale
nierenschale kunststoff
nierenschale
waca nierenschale

WACA Nierenschale aus Polypropylen, Farbe: rot-transluzent


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Länge:
26 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,14*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 1,61*
€ 2,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.