Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Bräter Calido Bräter Calido Gusseisen rot Rund 11,5cm 24cmØ 4l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KELA Bräter Calido Bräter Calido Gusseisen rot Rund 11,5cm 24cmØ 4l
KELA Bräter Calido Bräter Calido Gusseisen rot Rund 11,5cm 24cmØ 4l
Artikel-Nr.:
     2813-376-4230
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11941
EAN/GTIN:
     4025457119415
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

KELA Bräter Calido
Bräter Calido Gusseisen rot Rund 11,5cm 24cmØ 4l

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
5.03 kg
Volumen:
4.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,48*
€ 75,02*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 60,62*
€ 75,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11940
ab € 44,82*
Ähnlich
kela
11948
ab € 69,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.