Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zeller Brötchenkorb, Material: Kunststoff, Farbe: grün, Form: rund,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Brötchenkorb, Material: Kunststoff, Farbe: grün, Form: rund,
Zeller Brötchenkorb, Material: Kunststoff, Farbe: grün, Form: rund,
Artikel-Nr.:
     2813-376-3157
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18052
EAN/GTIN:
     4003368180526
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brötchenkorb

Zeller Brötchenkorb, Material: Kunststoff, Farbe: grün, Form: rund, Durchmesser: 25cm, Höhe: 9cm
Praktischer Brot- oder Obstkorb in schicken Trendfarben machen
jeden Tisch zu einem Hingucker. Die Körbe sind aus pflegeleichtem Kunststoff hergestellt.

Weitere Informationen:
Breite:
25 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht ca.:
0.15 kg
Farbe:
grün
Material:
Kunststoff
Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zeller
18053
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG