Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Raclette/Heißer Stein Ceneri Immer etwas Besonderes - Raclette-Abende mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Raclette/Heißer Stein Ceneri Immer etwas Besonderes - Raclette-Abende mit
KELA Raclette/Heißer Stein Ceneri Immer etwas Besonderes - Raclette-Abende mit
Artikel-Nr.:
     2813-376-3013
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     66663
EAN/GTIN:
     4025457666636
Suchbegriffe:
Heißer Stein
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill

KELA Raclette/Heißer Stein Ceneri
Immer etwas Besonderes - Raclette-Abende mit Freunden. Mit dem Raclette Stein Ceneri haben Sie die Grundlage für leckere Racletteabende mit Ihren Freunden oder der Familie. Die Grillplatte besteht aus Granit und die Pfännchen sind aus antihaftbeschichtetem Karbonstahl, die Spatel aus Kunststoff. Farbe Schwarz, Maße 52 x 21 x 12,5 cm. Für bis zu 8 Personen geeignet. Geprüft druch Intertek mit CE- und GS-Zeichen.

Weitere Informationen:
Länge:
52 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
4.87 kg
Weitere Suchbegriffe: kela raclette, heißer stein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.