Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Toilettenpapierhalter Lucido Hochwertiger Toilettenpapierstab für die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Toilettenpapierhalter Lucido Hochwertiger Toilettenpapierstab für die
KELA Toilettenpapierhalter Lucido Hochwertiger Toilettenpapierstab für die
KELA Toilettenpapierhalter Lucido Hochwertiger Toilettenpapierstab für die
Artikel-Nr.:
     2813-376-2862
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22721
EAN/GTIN:
     4025457227219
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

KELA Toilettenpapierhalter Lucido
Hochwertiger Toilettenpapierstab für die Wand in geradlinigem Design: Er ist aus 18/10 Edelstahl mit hochglänzendem Oberflächenfinish. Die Höhe beträgt 38 cm. Er ist damit für 3 Rollen geeignet. Lieferung inklusive Montagematerial im Geschenkkarton.  

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
16 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
38 cm
Gewicht:
0.38 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,07*
€ 38,12*
3 Tage
44
€ 4,95*
ab € 28,10*
€ 38,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.