Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Wok-Set Asia Gusseisen 5tlg 10cm 36cmØ Für die Asia-Küche zu Hause: das


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela Wok-Set Asia Gusseisen 5tlg 10cm 36cmØ Für die Asia-Küche zu Hause: das
Kela Wok-Set Asia Gusseisen 5tlg 10cm 36cmØ Für die Asia-Küche zu Hause: das
Artikel-Nr.:
     2813-376-2318
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     77943
EAN/GTIN:
     4025457779435
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Bratpfanne (Eisen)

Kela Wok-Set Asia Gusseisen 5tlg 10cm 36cmØ
Für die Asia-Küche zu Hause: das 5-tlg. Wokset ASIA. Zum Wokset gehören: 1 Wok aus Gusseisen, Durchmesser 36 cm, spülmaschinenfest1 Deckel aus Metall, spülmaschinenfest1 Dünstrost aus Edelstahl, spülmaschinenfest1 Paar Stäbchen1 HolzzangeDas Wokset ist für Gas, Ceran,E-Herd und den Induktionsherd geeignet.  

Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
36 cm
Gewicht:
4.61 kg
Volumen:
4.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,03*
€ 66,19*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 52,14*
€ 66,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.