Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Butterdose Vision Edelstahl 18/10 15,5x11x5cm Formschöne Butterdose: die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Butterdose Vision Edelstahl 18/10 15,5x11x5cm Formschöne Butterdose: die
Kela Butterdose Vision Edelstahl 18/10 15,5x11x5cm Formschöne Butterdose: die
Artikel-Nr.:
     2813-376-1504
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     19243
EAN/GTIN:
     4025457192432
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose

Kela Butterdose Vision Edelstahl 18/10 15,5x11x5cm
Formschöne Butterdose: die Butterdose VISION aus Edelstahl. Die Butter liegt in einer leichten Vertiefung, so dass sie bei Tisch auch an Ort und Stelle bleibt. Die Butterdose ist 15,5 cm lang, 11 cm breit und 5 cm hoch. 

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
16 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 18,33*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 18,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.