Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Eierbecher Globul Metall verchromt 4tlg 6cm 5cmØ Puristisch und stilvoll:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Eierbecher Globul Metall verchromt 4tlg 6cm 5cmØ Puristisch und stilvoll:
Kela Eierbecher Globul Metall verchromt 4tlg 6cm 5cmØ Puristisch und stilvoll:
Artikel-Nr.:
     2813-376-1315
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     17580
EAN/GTIN:
     4025457175800
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher

Kela Eierbecher Globul Metall verchromt 4tlg 6cm 5cmØ
Puristisch und stilvoll: die geschwungenen Eierbecher GLOBUL aus verchromtem Metall. Die Eierbecher sind 6 cm hoch, ihr Durchmesser beträgt 5 cm. 4 Eierbecher im Set.  

Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 6,15*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 6,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.