Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Rechteckbräter Kerros Aluguss 44x22x11cm 5,5l Für leckere Braten und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Rechteckbräter Kerros Aluguss 44x22x11cm 5,5l Für leckere Braten und
Kela Rechteckbräter Kerros Aluguss 44x22x11cm 5,5l Für leckere Braten und
Artikel-Nr.:
     2813-376-1162
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15152
EAN/GTIN:
     4025457151521
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Kela Rechteckbräter Kerros Aluguss 44x22x11cm 5,5l
Für leckere Braten und Schmorgerichte: der rechteckige Bräter Kerros aus Aluguss mit GREBLON®-Stonehenge-Beschichtung: Mit keramischer Verstärkung im 3-Schicht-System, die für optimale Antihaftwirkung und Abriebbeständigkeit sorgt. Für alle Herdarten geeignet (auch Induktion), backofenfest bis 220 C. Innenmaße: 32 x 20 cm, Höhe 11 cm, Außenmaße mit Deckel: 40 x 22 cm, Höhe 16 cm, Volumen 5 l,  

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
2.81 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Volumen:
4.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,20*
€ 53,33*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 41,99*
€ 53,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.