Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Rechteckbräter Kerros Aluminium 38x24x13cm 6,5l Hochwertiger großer Bräter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Rechteckbräter Kerros Aluminium 38x24x13cm 6,5l Hochwertiger großer Bräter
Kela Rechteckbräter Kerros Aluminium 38x24x13cm 6,5l Hochwertiger großer Bräter
Artikel-Nr.:
     2813-376-1132
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11563
EAN/GTIN:
     4025457115639
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Kela Rechteckbräter Kerros Aluminium 38x24x13cm 6,5l
Hochwertiger großer Bräter aus Aluguss mit 6-Sterne-Beschichtung: der Rechteckbräter Kerros aus Aluguss mit einer Wandstärke von 5 mm. Besonderes Qualitätsmerkmal: die 6-Sterne-Beschichtung Greblon-Non-Stick-C3+ von Weilburger, Germany die sich durch hervorragende Antihaftwirkung, hohe Anti-Kratzbeständigkeit und sehr gute Abriebbeständigkeit auszeichnet.Der Bräter eignet sich für Gas, Ceran, E-Herd und Induktionsherd, Spülmaschinenfest.  

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
46 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
3.80 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Volumen:
6.50 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.