Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Espressokanne Latina Edelstahl 20cm 10,5cmØ 300ml Für die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Espressokanne Latina Edelstahl 20cm 10,5cmØ 300ml Für die
Kela Espressokanne Latina Edelstahl 20cm 10,5cmØ 300ml Für die
Artikel-Nr.:
     2813-376-1002
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10836
EAN/GTIN:
     4025457108365
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne

Kela Espressokanne Latina Edelstahl 20cm 10,5cmØ 300ml
Für die klassisch-italienische Espressozubereitung: die Espressokanne Latina. Aber anders als das italiensche Vorbild aus Aluminium ist der formschöne Espressokocher Latina aus 18/10 Edelstahl. Die Kanne ist 20 cm hoch und hat einen Durchmesser von 10,5 cm. Das Fassungsvermögen von 300 ml entspricht 6 Tassen. 

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.83 kg
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,29*
€ 59,45*
3 Tage
250
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 59,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10835
ab € 41,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.