Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Schneebesen Speed Quirl M Der Speed Quirl von Leifheit ist ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leifheit Schneebesen Speed Quirl M Der Speed Quirl von Leifheit ist ein
Leifheit Schneebesen Speed Quirl M Der Speed Quirl von Leifheit ist ein
Leifheit Schneebesen Speed Quirl M Der Speed Quirl von Leifheit ist ein
Artikel-Nr.:
     2813-375-787
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     03098
EAN/GTIN:
     4006501030986
Suchbegriffe:
Küchenmaschinen-Rührer
Küchenmaschinen-Schneebesen
Küchenbesen
Küchenschneebesen

Leifheit Schneebesen Speed Quirl M
Der Speed Quirl von Leifheit ist ein schicker Schneebesen mit speziell angefertigten und gezwirbelten Drähten, die ein optimales Ergebnis erzielen.

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
0.16 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 11,72*
€ 15,94*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 11,84*
€ 16,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 47,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.