Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Teller, Pappe "pure" eckig 22,5 cm x 22,5 cm x 1,8 cm weiss von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Teller, Pappe "pure" eckig 22,5 cm x 22,5 cm x 1,8 cm weiss von PAPSTAR
50 Teller, Pappe "pure" eckig 22,5 cm x 22,5 cm x 1,8 cm weiss von PAPSTAR
50 Teller, Pappe "pure" eckig 22,5 cm x 22,5 cm x 1,8 cm weiss von PAPSTAR
50 Teller, Pappe "pure" eckig 22,5 cm x 22,5 cm x 1,8 cm weiss von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-6156
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86615
EAN/GTIN:
     4002911729281
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

50 Teller, Pappe "pure" eckig 22,5 cm x 22,5 cm x 1,8 cm weiss von PAPSTAR
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Maße: 22,5 x 22,5 cm, Format: eckig, Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial, Farbe: weiß, lebensmittelecht, nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.73 kg
Form:
eckig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 7,16*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,89*
€ 8,50*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 8,52*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 9,43*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,24*
€ 27,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 71,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.