Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Teller, Palmblatt "pure" eckig 25,5 cm x 25,5 cm x 1,5 cm von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
25 Teller, Palmblatt "pure" eckig 25,5 cm x 25,5 cm x 1,5 cm von PAPSTAR
25 Teller, Palmblatt "pure" eckig 25,5 cm x 25,5 cm x 1,5 cm von PAPSTAR
25 Teller, Palmblatt "pure" eckig 25,5 cm x 25,5 cm x 1,5 cm von PAPSTAR
25 Teller, Palmblatt "pure" eckig 25,5 cm x 25,5 cm x 1,5 cm von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-5508
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85514
EAN/GTIN:
     4002911855140
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

25 Teller, Palmblatt "pure" eckig 25,5 cm x 25,5 cm x 1,5 cm von PAPSTAR
stabiles Einweg-Geschirr aus Palmblatt, Größe: 25,5 x 25,5 cm, Höhe: 1,5 cm, ohne chemische Zusätze oder Beschichtung, ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter, geruchsneutral, wasserdicht und hitzebeständig, geeignet für Tiefkühlung und Backofen, Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar, Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden, Produktzertifizierungen: kompostierbar nach EN 13432 "Keimling", kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
1.41 kg
Form:
eckig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
4
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
Lager 2813
100
4
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 11,59*
1
€ 5,50*
ab € 9,86*
€ 14,62*
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 9,95*
€ 18,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3376* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 46,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
85506
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.