Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm gelb von PAPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm gelb von PAPSTAR
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm gelb von PAPSTAR
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm gelb von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-5350
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84311
EAN/GTIN:
     4002911988848
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer papier
tischläufer
papstar tischläufer

Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm gelb von PAPSTAR
Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle, Breite: 40 cm - Länge: 24 m, Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert, Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête", mit stoffähnlicher Prägung, nicht feuchtigkeitsresistent, mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende, Farben abgestimmt auf weitere Artikel, der PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten, + Tischdecken, + Mitteldecken, + Leuchterkerzen, + Tischsets, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen", Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
41 cm
Gewicht:
0.72 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
21
4
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,05*
1
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 13,41*
8 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 9,75*
€ 18,54*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 21,26*
1
€ 3,50*
ab € 26,31*
€ 35,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84309
ab € 9,40*
Zubehör
PAPSTAR
84310
ab € 9,41*
Zubehör
PAPSTAR
84312
ab € 9,40*
Zubehör
PAPSTAR
84313
ab € 9,41*
Zubehör
PAPSTAR
84314
ab € 8,30*
Zubehör
PAPSTAR
84316
ab € 9,65*
Zubehör
PAPSTAR
84317
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.