Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR 20 Teller, Pappe "pure" eckig 13 cm x 20 cm weiss Pappteller aus 100 %


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PAPSTAR 20 Teller, Pappe "pure" eckig 13 cm x 20 cm weiss Pappteller aus 100 %
PAPSTAR 20 Teller, Pappe "pure" eckig 13 cm x 20 cm weiss Pappteller aus 100 %
PAPSTAR 20 Teller, Pappe "pure" eckig 13 cm x 20 cm weiss Pappteller aus 100 %
Artikel-Nr.:
     2813-374-5325
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     17040
EAN/GTIN:
     4002911170403
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

PAPSTAR 20 Teller, Pappe "pure" eckig 13 cm x 20 cm weiss
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial durch und durch lebensmittelecht kompostierbar Produktzertifizierungen: - FSC®-Zertifizierung

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
20 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
eckig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
10
€ 6,50*
ab € 0,84*
€ 1,21*
Lager 2813
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,36*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 3,20*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 4,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.