Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Topfreiniger, Draht rund Ø 12 cm · 3 cm silber , kratzend von Starpak runde


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
10 Topfreiniger, Draht rund Ø 12 cm · 3 cm silber , kratzend von Starpak runde
10 Topfreiniger, Draht rund Ø 12 cm · 3 cm silber , kratzend von Starpak runde
Artikel-Nr.:
     2813-374-278
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     19962
EAN/GTIN:
     4002911199626
Suchbegriffe:
Metalltopfreiniger
Scheuerspirale
Spiraltopfreiniger
Stahlschwamm

10 Topfreiniger, Draht rund Ø 12 cm · 3 cm silber , kratzend von Starpak
runde Topfreiniger aus Draht, Durchmesser: 12 cm, Höhe: 3 cm, reinigt hartnäckige Verschmutzungen, Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,767* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vileda
139787
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.