Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2665 Herst.-Nr.: 14488 EAN/GTIN: 4002911144886 |
| |
|
| | |
| 250 Spenderservietten, 1-lagig 25 cm x 30 cm weiss von PAPSTAR Prägeserviette, 1-lagig, 25 x 30 cm - gefalzt auf 12 cm x 8,5 cm, für Spendersysteme, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 12 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 8 cm | Gewicht: | 0.28 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 32 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,53* | € 2,71* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,54* | € 4,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 10,72* | € 12,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,77* | € 22,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01012* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Packungen | Mindestbestellmenge: 32 Packungen ( entspricht € 86,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|