Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Gläser für Caipirinha, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
20 Gläser für Caipirinha, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar von Starpak
20 Gläser für Caipirinha, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar von Starpak
20 Gläser für Caipirinha, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-194
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     16517
EAN/GTIN:
     4002911165171
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher

20 Gläser für Caipirinha, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar von Starpak
Einweg-Becher aus glasklar gespritztem PS ( Polystyrol ), stabil und formschön, Füllinhalt: 0,3 l, mit Füllstrich, Ideal für Caipirinha und andere Cocktails, sowie Latte Macchiato, hitzebeständig bis 85°C,

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
29 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.39 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
180
9
€ 4,99*
ab € 6,16*
€ 6,16*
Lager 2813
48
9
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 6,61*
9 Tage
unbekannt
9
€ 4,50*
ab € 4,87112*
€ 7,12889*
1
€ 5,50*
ab € 5,83*
€ 9,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2415* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 59,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.