Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau von Starpak Müllsäcke auf Rolle,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau von Starpak Müllsäcke auf Rolle,
50 Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau von Starpak Müllsäcke auf Rolle,
Artikel-Nr.:
     2813-374-1787
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12388
EAN/GTIN:
     4002911123881
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

50 Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau von Starpak
Müllsäcke auf Rolle, aus LDPE-Folie, Stärke: 45 my, Abmessungen: 110 x 70 cm, Füllinhalt: 120 Liter, Farbe: blau, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
11 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
3.19 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
9
pro Packung
€ 6,50*
ab € 8,69*
€ 11,90*
2 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,50*
€ 12,50*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,50*
€ 12,50*
Lager 2813
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 13,96*
1 Tag
21
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,43*
€ 15,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,202* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 55,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10051
ab € 11,16*
Sonstiges
PAPSTAR
12122
ab € 1,86*
Sonstiges
PAPSTAR
12128
ab € 7,04*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 6,16*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 6,31*
Sonstiges
PAPSTAR
12133
ab € 6,25*
Sonstiges
PAPSTAR
12134
ab € 5,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 4,38*
Sonstiges
PAPSTAR
12330
ab € 1,49*
Sonstiges
PAPSTAR
12338
ab € 4,46*
Sonstiges
PAPSTAR
12443
ab € 7,63*
Sonstiges
PAPSTAR
12447
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.