Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Topfreiniger, Draht rund Ø 13 cm · 4,5 cm silber , kratzend von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
10 Topfreiniger, Draht rund Ø 13 cm · 4,5 cm silber , kratzend von Starpak
10 Topfreiniger, Draht rund Ø 13 cm · 4,5 cm silber , kratzend von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-1563
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     19969
EAN/GTIN:
     4002911199695
Suchbegriffe:
Metalltopfreiniger
Scheuerspirale
Spiraltopfreiniger
Stahlschwamm

10 Topfreiniger, Draht rund Ø 13 cm · 4,5 cm silber , kratzend von Starpak
Topfreiniger aus Draht, Durchmesser: 13 cm, Höhe: 4,5 cm, reinigt hartnäckige Verschmutzungen, Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.91 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,3125*
€ 17,5325*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 35,25*
€ 35,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 17,5325*
€ 20,8637
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,4125*
€ 20,7209
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 16,7125*
€ 19,8879
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 16,6625*
€ 19,8284
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 16,4725*
€ 19,6023
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 12,3125*
€ 14,6519
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,23125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 52,5975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vileda
139787
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.