Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-143 Herst.-Nr.: 14507 EAN/GTIN: 4002911145074 |
| |
|
| | |
| 50 Menüschalen + Deckel, Alu 3-geteilt 760 ml 3 cm x 17,7 cm x 22,5 cm von Starpak Menüschalen mit Deckel aus Aluminium, 3-geteilt, Füllinhalt: 760 ml = 380 ml + 220 ml + 160 ml, Abmessungen: 22,5 x 17,7 x 3 cm, mikrowellengeeignet,
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Länge: | 20 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 20 cm | Gewicht: | 1.11 kg | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,28* | € 19,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 20,00* | € 20,00* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 17,09* | € 25,04* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,34* | € 26,68* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 88,30* | € 116,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3056* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 115,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|