Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Menüschalen + Deckel, Alu 2-geteilt 830 ml 3 cm x 17,7 cm x 22,5 cm von


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Menüschalen + Deckel, Alu 2-geteilt 830 ml 3 cm x 17,7 cm x 22,5 cm von
50 Menüschalen + Deckel, Alu 2-geteilt 830 ml 3 cm x 17,7 cm x 22,5 cm von
50 Menüschalen + Deckel, Alu 2-geteilt 830 ml 3 cm x 17,7 cm x 22,5 cm von
Artikel-Nr.:
     2813-374-1418
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14506
EAN/GTIN:
     4002911145067
Suchbegriffe:
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
Einweg-Abteilschale
Einweg-Menüschale

50 Menüschalen + Deckel, Alu 2-geteilt 830 ml 3 cm x 17,7 cm x 22,5 cm von Starpak
Menüschalen mit Deckel aus Aluminium, 2-geteilt , Füllinhalt: 830 ml = 500 ml + 330 ml, Abmessungen: 22,5 x 17,7 x 3 cm, mikrowellengeeignet,

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
23 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
1.01 kg
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 19,00*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 19,00*
€ 19,00*
Lager 2813
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 19,26*
9 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,21667*
€ 19,46667*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,14*
€ 37,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3054* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 115,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14505
ab € 13,89667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.