Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Teelichte Ø 39 mm · 15 mm weiss von Starpak Teelichte in platzsparender


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Teelichte Ø 39 mm · 15 mm weiss von Starpak Teelichte in platzsparender
100 Teelichte Ø 39 mm · 15 mm weiss von Starpak Teelichte in platzsparender
Artikel-Nr.:
     2813-374-1384
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     13302
EAN/GTIN:
     4002911133026
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen

100 Teelichte Ø 39 mm · 15 mm weiss von Starpak
Teelichte in platzsparender Blockpackung, Durchmesser: 39 mm, Höhe: 15 mm, Hülle aus Aluminium, Brenndauer: ca. 4,5 Stunden,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
1.45 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 9,09*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,29*
€ 10,62*
3 Tage
69
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,22*
€ 10,83*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 11,22*
10 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,52*
€ 11,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0701* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 90,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.