Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Vakuumierer Modell FORLI 2 Made in Europe - Material: Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Vakuumierer Modell FORLI 2 Made in Europe - Material: Edelstahl -
SARO Vakuumierer Modell FORLI 2 Made in Europe - Material: Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-371-9643
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     441-1005
EAN/GTIN:
     4017337441013
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine

SARO Vakuumierer Modell FORLI 2 Made in Europe - Material: Edelstahl - Vakuum-Pumpe: 30 lt/min - Schweißbalken: 420 mm - Digitale Steuerung
Steuerung - Für Vakuumbeutel von max. 400 mm Breite - Gewicht: 10,5 kg - Maße: B 470 x T 308 x H 154 mm - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,75 kW

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
47 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
8.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,26*
€ 768,75*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,57*
€ 783,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,75*
€ 914,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,86*
€ 910,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,06*
€ 859,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,89*
€ 822,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,26*
€ 764,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.