Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 3 Glastüren, Modell GN 3100 TNG - Material: (Gehäuse und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kühltisch mit 3 Glastüren, Modell GN 3100 TNG - Material: (Gehäuse und
SARO Kühltisch mit 3 Glastüren, Modell GN 3100 TNG - Material: (Gehäuse und
SARO Kühltisch mit 3 Glastüren, Modell GN 3100 TNG - Material: (Gehäuse und
Artikel-Nr.:
     2813-371-9538
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3152
EAN/GTIN:
     4017337037056
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

SARO Kühltisch mit 3 Glastüren, Modell GN 3100 TNG - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl - 3
Glastüren, selbstschließend, Doppelverglasung - Passend für 1/1 GN-Behälter - 3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets - Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Isolierung: 60 mm - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Temp. +2 / +8 °C - Lautstärke: 40dB(A) - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW - Roste: 3x B 328 x T 530 mm - Inhalt (brutto): 464 Liter - Innenmaße: B 1234 x T 580 x H 596 mm - Außenmaße: B 1795 x T 700 x H 890-950 mm - 4 höhenverstellbare Füße - Gewicht: 190 kg - Kältemittel: R600a - Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
180 cm
Höhe:
95 cm
Gewicht:
170.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
1141 kw
Volumen:
464.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.076,57*
€ 1.242,75*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.166,63*
€ 1.333,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.467,25*
€ 1.667,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,75*
€ 1.478,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,30*
€ 1.466,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,22*
€ 1.394,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,96*
€ 1.347,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,57*
€ 1.281,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.