Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Compact 40 M - 4 Arme - 35 mm Rohr mit Kunststoff-Bodenhülse und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Compact 40 M - 4 Arme - 35 mm Rohr mit Kunststoff-Bodenhülse und
Brabantia Compact 40 M - 4 Arme - 35 mm Rohr mit Kunststoff-Bodenhülse und
Brabantia Compact 40 M - 4 Arme - 35 mm Rohr mit Kunststoff-Bodenhülse und
Artikel-Nr.:
     2813-371-9178
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     323201
EAN/GTIN:
     8710755323201
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm

Brabantia Compact 40 M - 4 Arme - 35 mm Rohr mit Kunststoff-Bodenhülse und Schutzhülle
Platzsparend und einfache Handhabung. Mit der Essential Wäschespinne verfügen Sie über eine funktionale Lösung für das Trocknen Ihrer Wäsche an der frischen Luft. Sie erzielen eine maximale Trockenleistung bei minimalem Platzverbrauch im Garten!

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
185 cm
Gewicht:
4.75 kg
Weitere Suchbegriffe: Wäschespinne, trockenspinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.