Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Präsentationsständer 25 x 49 x 28 cm (BxTxH) flexibel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Präsentationsständer 25 x 49 x 28 cm (BxTxH) flexibel,
Westmark Präsentationsständer 25 x 49 x 28 cm (BxTxH) flexibel,
Westmark Präsentationsständer 25 x 49 x 28 cm (BxTxH) flexibel,
Westmark Präsentationsständer 25 x 49 x 28 cm (BxTxH) flexibel,
Westmark Präsentationsständer 25 x 49 x 28 cm (BxTxH) flexibel,
Westmark Präsentationsständer 25 x 49 x 28 cm (BxTxH) flexibel,
Westmark Präsentationsständer 25 x 49 x 28 cm (BxTxH) flexibel,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8860
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     09903350080
EAN/GTIN:
     4013023243060
Suchbegriffe:
Präsentationsständer
präsentationsständer

Westmark Präsentationsständer 25 x 49 x 28 cm (BxTxH)
flexibel, lebensmittelecht, hygienisch, farbbeständig, geruchsneutral, kann problemlos für längere Zeit im Wasser stehen, hitzebeständig bis 70°C/ 158°F, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
49 cm
Höhe:
28 cm
Form:
eckig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,81*
€ 41,47*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,90*
€ 41,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.