Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SALEEN Korb quadratisch, ca. 23x23x9 cm, rubinrot Die Marke saleen® der Firma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SALEEN Korb quadratisch, ca. 23x23x9 cm, rubinrot Die Marke saleen® der Firma
SALEEN Korb quadratisch, ca. 23x23x9 cm, rubinrot Die Marke saleen® der Firma
Artikel-Nr.:
     2813-371-8838
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02096579101
EAN/GTIN:
     4013023261187
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

SALEEN Korb quadratisch, ca. 23x23x9 cm, rubinrot
Die Marke saleen® der Firma Westmark bietet ein umfangreiches Sortiment von Tischsets und Körben aus Kunststoff. Der Markenname steht für ein Flechtmaterial, das aus einer speziellen Polypropylen-Mischung gefertigt wird. Es ist schick im Aussehen, angenehm in der Haptik und praktisch in der Nutzung. Als Hersteller von Kunststoffprodukten verfügt saleen® über ein professionelles Know-How zur Fertigung von Polypropylen-Fasern, die besondere Eigenschaften besitzen. lebensmittelecht - farbbeständig - geruchsneutral - spülmaschinengeeignet - hitzebeständig bis 70C - Made in Germany

Weitere Informationen:
Breite:
23 cm
Höhe:
9 cm
Länge:
23 cm
Gewicht ca.:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie-körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.