Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SALEEN Korb oval, 26x18,5x9 cm, rubinrot Die Marke saleen® der Firma Westmark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SALEEN Korb oval, 26x18,5x9 cm, rubinrot Die Marke saleen® der Firma Westmark
SALEEN Korb oval, 26x18,5x9 cm, rubinrot Die Marke saleen® der Firma Westmark
Artikel-Nr.:
     2813-371-8806
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02093479101
EAN/GTIN:
     4013023253090
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

SALEEN Korb oval, 26x18,5x9 cm, rubinrot
Die Marke saleen® der Firma Westmark bietet ein umfangreiches Sortiment von Tischsets und Körben aus Kunststoff. Der Markenname steht für ein Flechtmaterial, das aus einer speziellen Polypropylen-Mischung gefertigt wird. Es ist schick im Aussehen, angenehm in der Haptik und praktisch in der Nutzung. Als Hersteller von Kunststoffprodukten verfügt saleen® über ein professionelles Know-How zur Fertigung von Polypropylen-Fasern, die besondere Eigenschaften besitzen. lebensmittelecht - farbbeständig - geruchsneutral - spülmaschinengeeignet - hitzebeständig bis 70C - Made in Germany

Weitere Informationen:
Breite:
19 cm
Höhe:
9 cm
Länge:
26 cm
Gewicht ca.:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie-körbe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 8,35*
1
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 9,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 3,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG