Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SALEEN Korb rund, ca. 25x12 cm, braun Die Marke saleen® der Firma Westmark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SALEEN Korb rund, ca. 25x12 cm, braun Die Marke saleen® der Firma Westmark
SALEEN Korb rund, ca. 25x12 cm, braun Die Marke saleen® der Firma Westmark
Artikel-Nr.:
     2813-371-8765
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02091206101
EAN/GTIN:
     4013023247341
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

SALEEN Korb rund, ca. 25x12 cm, braun
Die Marke saleen® der Firma Westmark bietet ein umfangreiches Sortiment von Tischsets und Körben aus Kunststoff. Der Markenname steht für ein Flechtmaterial, das aus einer speziellen Polypropylen-Mischung gefertigt wird. Es ist schick im Aussehen, angenehm in der Haptik und praktisch in der Nutzung. Als Hersteller von Kunststoffprodukten verfügt saleen® über ein professionelles Know-How zur Fertigung von Polypropylen-Fasern, die besondere Eigenschaften besitzen. lebensmittelecht - farbbeständig - geruchsneutral - spülmaschinengeeignet - hitzebeständig bis 70C - Made in Germany

Weitere Informationen:
Breite:
25 cm
Höhe:
12 cm
Länge:
25 cm
Gewicht ca.:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: tischkorb rund, gastronomie-körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.