Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Gastronorm Korb GN 1/1 , 53 x 32,5 x 10 cm, hellbeige flexibel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Gastronorm Korb GN 1/1 , 53 x 32,5 x 10 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/1 , 53 x 32,5 x 10 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/1 , 53 x 32,5 x 10 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/1 , 53 x 32,5 x 10 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/1 , 53 x 32,5 x 10 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/1 , 53 x 32,5 x 10 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/1 , 53 x 32,5 x 10 cm, hellbeige flexibel,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8703
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02087830101
EAN/GTIN:
     4013023245002
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb

Westmark Gastronorm Korb GN 1/1 , 53 x 32,5 x 10 cm, hellbeige
flexibel, lebensmittelecht, hygienisch, farbbeständig, geruchsneutral, kann problemlos für längere Zeit im Wasser stehen, hitzebeständig bis 70°C/ 158°F, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.56 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,12*
€ 40,55*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,45*
€ 43,48*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 33,674*
€ 45,014*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.