Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SALEEN Tischkorb oval, ca. 14x7,5x6,5 cm, hellbeige Die Marke saleen® der Firma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SALEEN Tischkorb oval, ca. 14x7,5x6,5 cm, hellbeige Die Marke saleen® der Firma
SALEEN Tischkorb oval, ca. 14x7,5x6,5 cm, hellbeige Die Marke saleen® der Firma
Artikel-Nr.:
     2813-371-8670
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02084930101
EAN/GTIN:
     4013023242247
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brötchenkorb

SALEEN Tischkorb oval, ca. 14x7,5x6,5 cm, hellbeige
Die Marke saleen® der Firma Westmark bietet ein umfangreiches Sortiment von Tischsets und Körben aus Kunststoff. Der Markenname steht für ein Flechtmaterial, das aus einer speziellen Polypropylen-Mischung gefertigt wird. Es ist schick im Aussehen, angenehm in der Haptik und praktisch in der Nutzung. Als Hersteller von Kunststoffprodukten verfügt saleen® über ein professionelles Know-How zur Fertigung von Polypropylen-Fasern, die besondere Eigenschaften besitzen. lebensmittelecht - farbbeständig - geruchsneutral - spülmaschinengeeignet - hitzebeständig bis 70C - Made in Germany

Weitere Informationen:
Breite:
8 cm
Höhe:
7 cm
Länge:
14 cm
Gewicht ca.:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.